pagina iniziale

SIEMENS - SIE6EP33334SB003AX0 SIMATIC PM1207/1AC/DC24V/5A/UDI - 6EP33334SB003AX0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4025515156536

Codice prodotto

SIE6EP33334SB003AX0

Cod. produttore

6EP33334SB003AX0

Produttore

SIE

Simatic S7-1200 Power Module PM 1207 24V/5A

Alimentatore stabilizzato progettato per fornire energia a CPU e unità di ingressi/uscite nel sistema SIMATIC S7-1200.

Dettagli tecnici:

  • Ingresso: AC/DC 120 - 240 V
  • Uscita: DC 24 V/5 A
  • Interfaccia di diagnostica
  • Design SIMATIC S7-1200 G2, larghezza: 70 mm
  • Montaggio su guida DIN o mediante viti
  • Certificazioni: UL e GL

Vantaggi per il cliente:

  • Occupa poco spazio quando combinato con il micro PLC
  • Collegamento senza problemi a reti AC/DC monofase
  • Impiego universale in vari settori
  • Affidabilità ed efficienza garantite da Siemens

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS