pagina iniziale

SIEMENS - SIE6EP33237SB000AX0 SITOP PSU6200/1AC/DC12V/7A - 6EP33237SB000AX0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

4025515155171

Codice prodotto

SIE6EP33237SB000AX0

Cod. produttore

6EP33237SB000AX0

Produttore

SIE

    SITOP PSU6200 12 V/7 A

    Il SITOP PSU6200 è un alimentatore stabilizzato monofase progettato per offrire massima funzionalità in impianti e macchine di elevata complessità, con un'ampia gamma di ingressi e un'uscita stabile di DC 12 V/7 A.

    Dettagli tecnici:

    • Ingresso AC: 120 ... 230 V (DC 120 - 240 V)
    • Uscita: DC 12 V / 7 A
    • Extra-Power: fino al 150% della corrente nominale per breve tempo
    • Corrente costante fino a DC 9 V in caso di sovraccarico
    • Elevato rendimento per ridurre il consumo di energia e lo sviluppo di calore
    • Custodia compatta in metallo per risparmiare spazio

    Vantaggi per i clienti:

    • Collegamento sicuro ad ogni rete elettrica mondiale grazie all'ingresso wide-range
    • Combinabile con moduli di ridondanza per aumentare la disponibilità di 12 V
    • Progettato per garantire grande sicurezza anche in presenza di forti fluttuazioni di tensione
    • Affidabilità ed efficienza per ogni tipo di impianto, indipendentemente dal settore

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS