pagina iniziale

SIEMENS - SIE6EP33226SB100AY0 LOGO!POWER 15 V/4 A - 6EP33226SB100AY0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

4025515154839

Codice prodotto

SIE6EP33226SB100AY0

Cod. produttore

6EP33226SB100AY0

Produttore

SIE

LOGO!POWER 15 V / 4 A alimentatore stabilizzato ingresso: AC 100...240 V uscita: DC 15 V / 4 A I mini-alimentatori da rete LOGO!Power nel design dei moduli LOGO!8 offrono ancora più potenza in uno spazio ridotto. Il buon rendimento in tutto il campo di carico e la ridotta potenza dissipata nel funzionamento a vuoto garantiscono un funzionamento efficiente. Lingresso wide-range per reti monofasi e per reti in tensione continua, nonché la riserva di potenza allinserzione di carichi capacitivi, soddisfano irequisiti di numerose applicazioni. Anche lampio campo di temperatura e le numerose certificazioni ne consentono un impiego universale. Gli alimentatori affidabili con le loro custodie piatte a gradini, possono essere integrati in modo estremamente flessibile, ad es. nei quadri di distribuzione. Indipendentemente dal settore o dallesigenza, Siemens offre alimentatori affidabili ed efficienti per ogni impianto.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS