SIEMENS - SIE6EP33206SB000AY0 LOGO!POWER 1AC DC12V 0.9A - 6EP33206SB000AY0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
Classificazione green
EAN
4025515154884
Codice prodotto
SIE6EP33206SB000AY0
Cod. produttore
6EP33206SB000AY0
Produttore
SIE
LOGO!POWER 12 V / 0,9 A alimentatore stabilizzato ingresso: AC 100...240 V uscita: DC 12 V / 0,9 A I mini-alimentatori da rete LOGO!Power nel design dei moduli LOGO!8 offrono ancora più potenza in uno spazio ridotto. Il buon rendimento in tutto il campo di carico e la ridotta potenza dissipata nel funzionamento a vuoto garantiscono un funzionamento efficiente. Lingresso wide-range per reti monofasi e per reti in tensione continua, nonché la riserva di potenza allinserzione di carichi capacitivi, soddisfano i requisiti di numerose applicazioni. Anche lampio campo di temperatura e le numerose certificazioni ne consentono un impiego universale. Gli alimentatori affidabili con le loro custodie piatte a gradini, possono essere integrati in modo estremamente flessibile, ad es. nei quadri di distribuzione. Indipendentemente dal settore o dallesigenza, Siemens offre alimentatori affidabili ed efficienti per ogni impianto.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


