SIEMENS - SIE6EP32340TA000AY0 SITOP PSU3400 24 V/10 A - 6EP32340TA000AY0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4025515155461
Codice prodotto
SIE6EP32340TA000AY0
Cod. produttore
6EP32340TA000AY0
Produttore
SIE
SITOP PSU3400 24 V/10 A alimentatore stabilizzato ingresso: DC 48 V (28 … 60 V) uscita: DC 24 V/10 A Convertitore di tensione continua SITOP PSU3400 per unalimentazione di tensione stabile a 12 V o 24 V anche in caso di oscillazioni della tensione di ingresso. Il convertitore DC/DC SITOP PSU3400, grazie al suo ampio campo della tensione di ingresso, è perfettamente adatto per il funzionamento con tutte le batterie di uso corrente.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS