pagina iniziale

SIEMENS - SIE6EP31230TA000AY0 SITOP PSU3400 12 V/8 A - 6EP31230TA000AY0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4025515155539

Codice prodotto

SIE6EP31230TA000AY0

Cod. produttore

6EP31230TA000AY0

Produttore

SIE

    SITOP PSU3400 12 V/8 A

    Il SITOP PSU3400 è un alimentatore stabilizzato progettato per fornire un'uscita di DC 12 V/8 A da un ingresso DC di 24 V (14 … 32 V).

    Dettagli tecnici:

    • Tipologia: Alimentatore stabilizzato
    • Entrata: DC 24 V (14 … 32 V)
    • Uscita: DC 12 V/8 A

    Vantaggi per i clienti:

    • Affidabilità elevata nel fornire tensione stabile.
    • Compatibilità con un'ampia gamma di tensioni di ingresso.
    • Facile integrazione in diversi sistemi elettrici.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS