pagina iniziale

SIEMENS - SIE6EP19642BA00 SITOP PSE202U 10A - 6EP19642BA00

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

4025515153054

Codice prodotto

SIE6EP19642BA00

Cod. produttore

6EP19642BA00

Produttore

SIE

    SITOP PSE202U 10A modulo di ridondanza

    I moduli di ridondanza SITOP PSE202U sono progettati per garantire ulteriore protezione in caso di guasto dell'alimentazione a 24 V, disaccoppiando due alimentatori compatibili.

    Dettagli tecnici:

    • Ingresso/uscita: DC 24 V
    • Corrente massima di uscita: 5 A per alimentatore
    • Supporta disaccoppiamento di due alimentatori
    • Contatto di segnalazione per monitoraggio
    • Compatibilità con alimentatori SITOP

    Vantaggi per i clienti:

    • Maggiore protezione contro guasti di alimentazione a 24 V
    • Assicura continuità dell'alimentazione per gli utilizzatori
    • Possibilità di aumentare la potenza collegando alimentatori in parallelo
    • Affidabilità ed efficienza per ogni impianto a prescindere dal settore

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS