pagina iniziale

SIEMENS - SIE6EP19613BA21 SITOP REDUNDANCY MODULE - 6EP19613BA21

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • 1a tensione d'uscita - 24...24 V

  • Max. corrente d'uscita 1 - 40 A

  • Tensione di alimentazione nominale DC - 24...24 V

  • Tensione d'uscita regolabile - no

  • Adatto per installazione in serie - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

4025515152675

Codice prodotto

SIE6EP19613BA21

Cod. produttore

6EP19613BA21

Produttore

SIE

1a tensione d'uscita:

24...24 V

Max. corrente d'uscita 1:

40 A

Tensione di alimentazione nominale DC:

24...24 V

Tensione d'uscita regolabile:

no

Adatto per installazione in serie:

sì

Montaggio su guida portante possibile:

sì

Valore nominale corrente d'uscita 1:

40 A

Valore nominale tensione d'uscita 1:

24 V

Tensione d'uscita regolata:

sì

Larghezza:

70 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Altezza della parte incassata:

225 mm

Montaggio diretto possibile:

no

Profondità:

120 mm

Altezza:

125 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per montaggio a parete:

no

Larghezza di montaggio:

70 mm

    Modulo di ridondanza SITOP PSE202U

    Il modulo di ridondanza SITOP PSE202U è progettato per il disaccoppiamento sicuro di due alimentatori SITOP, garantendo una continua alimentazione in caso di guasto.

    Dettagli tecnici:

    • Ingresso/uscita: DC 24 V/40 A
    • Adatto per disaccoppiare due alimentatori SITOP con corrente di uscita massima di 20 A ciascuno
    • Contatto di segnalazione per monitoraggio di guasti
    • Possibilità di collegarein parallelo alimentatori dello stesso tipo per aumentare la potenza e la ridondanza

    Vantaggi per i clienti:

    • Assicura l'alimentazione continua in caso di guasto di un alimentatore
    • Facilita l'integrazionecon alimentatori a 24 V esistenti
    • Consente una gestione efficiente e affidabile dell'alimentazione in vari settori
    • Migliora la protezione e l'affidabilità dell'impianto

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS