pagina iniziale

SIEMENS - SIE6EP19612BA61 SITOP PSE200U SELECTIVITY MODULE 3A - 6EP19612BA61

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di misura corrente - 0.5...3 A

  • Tensione di alimentazione DC - 22...30 V

  • Contiene funzione sottocorrente di tensione continua - no

  • Contiene funzione sovracorrente di tensione continua - sì

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4025515154921

Codice prodotto

SIE6EP19612BA61

Cod. produttore

6EP19612BA61

Produttore

SIE

Intervallo di misura corrente:

0.5...3 A

Tensione di alimentazione DC:

22...30 V

Contiene funzione sottocorrente di tensione continua:

no

Contiene funzione sovracorrente di tensione continua:

sì

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Con morsetti amovibili:

no

Funzione finestra di corrente continua:

sì

Max. ritardo all'eccitazione ammesso:

5 s

Numero contatti di commutazione:

0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Larghezza:

72 mm

Altezza:

80 mm

Profondità:

72 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

    SITOP PSE200U

    Il modulo selettivo SITOP PSE200U è l'integrazione ottimale per tutti gli alimentatori a 24 V, per distribuire e sorvegliare la corrente di carico su diversi rami.

    Dettagli tecnici:

    • 4 canali ingresso: DC 24 V/12 A
    • Uscita: 24 V/4x 3 A NEC Classe 2
    • Valore di soglia impostabile: 0,5...3 A
    • Messaggio di stato per ogni uscita
    • Rilevamento affidabile di sovraccarichi e cortocircuiti
    • Supporto per picchi di corrente di breve durata
    • Segnalazione canale guasto tramite LED
    • Compatibile con SIMATIC S7, STEP 7, TIA Portal, e CPU SIMOTION

    Vantaggi per i clienti:

    • Minimizza i tempidi arresto dell'impianto grazie a partenze alimentate senza interruzioni
    • Riduce il rischio di danni grazie al rilevamento tempestivo dei sovraccarichi
    • Ottimizza la distribuzione della corrente su diversi rami
    • Fornisce un'analisi facilitata tramite blocchi funzionali gratuiti
    • Affidabilità e efficienza per ogni tipo di impianto

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS