SIEMENS - SIE6EP19612BA51 SITOP PSE200U SELECTIVITY MODULE 3A - 6EP19612BA51

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di misura corrente - 0.5...3 A
Tensione di alimentazione DC - 22...30 V
Contiene funzione sottocorrente di tensione continua - no
Contiene funzione sovracorrente di tensione continua - sì
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite
Confezione
1 PZ
EAN
4025515154914
Codice prodotto
SIE6EP19612BA51
Cod. produttore
6EP19612BA51
Produttore
SIE
Intervallo di misura corrente:
0.5...3 A
Tensione di alimentazione DC:
22...30 V
Contiene funzione sottocorrente di tensione continua:
no
Contiene funzione sovracorrente di tensione continua:
sì
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Con morsetti amovibili:
no
Funzione finestra di corrente continua:
sì
Max. ritardo all'eccitazione ammesso:
5 s
Numero contatti di commutazione:
1
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Larghezza:
72 mm
Altezza:
80 mm
Profondità:
72 mm
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
DC
- Ingressi: 4 canali DC 24 V/12 A
- Uscite: 24 V/4x 3A NEC Classe 2
- Valore di soglia: impostabile da 0,5 a 3 A
- Contatto di segnalazione: cumulativa
- Rilevamento sovraccarichi e cortocircuiti: affidabile su una o più diramazioni
- Picchi di corrente ammissibili: brevi durate, ad esempio, alta corrente d'inserzione
- Continuità di alimentazione: per partenze intatte a 24 V
- Segnalazione partenze errate: tramite LED e contatto di segnalazione cumulativa
- Riduzione al minimo dei tempi di arresto dell'impianto grazie alla continuità di alimentazione.
- Elevata affidabilità e sicurezza nella distribuzione della corrente di carico.
- Facilità di integrazione con alimentatori già esistenti a 24 V.
- Adattabilità a diversi requisiti settoriali, offrendo soluzioni efficienti.
SITOP PSE200U
Il modulo selettivo SITOP PSE200U è l'integrazione ottimale per tutti gli alimentatori a 24 V, per distribuire e sorvegliare la corrente di carico su diversi rami.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


