pagina iniziale

SIEMENS - SIE6EP19612BA31 SITOP PSE200U SELECTIVITY MODULE 3A - 6EP19612BA31

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di misura corrente - 0.5...3 A

  • Tensione di alimentazione DC - 22...30 V

  • Contiene funzione sottocorrente di tensione continua - no

  • Contiene funzione sovracorrente di tensione continua - sì

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4025515153399

Codice prodotto

SIE6EP19612BA31

Cod. produttore

6EP19612BA31

Produttore

SIE

Intervallo di misura corrente:

0.5...3 A

Tensione di alimentazione DC:

22...30 V

Contiene funzione sottocorrente di tensione continua:

no

Contiene funzione sovracorrente di tensione continua:

sì

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Con morsetti amovibili:

no

Funzione finestra di corrente continua:

sì

Max. ritardo all'eccitazione ammesso:

5 s

Numero contatti di commutazione:

0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Larghezza:

72 mm

Altezza:

80 mm

Profondità:

72 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

    SITOP PSE200U

    Il modulo selettivo SITOP PSE200U è l'integrazione ottimale per tutti gli alimentatori a 24 V, consentendo di distribuire e sorvegliare la corrente di carico su diversi rami.

    Dettagli tecnici:

    • Modulo selettivo a 4 canali ingresso: DC 24 V/12 A
    • Uscita: DC 24 V/4x 3 A
    • Valore di soglia impostabile: 0,5...3 A
    • Messaggio di stato per ogni uscita
    • Rilevamento affidabile di sovraccarichi e cortocircuiti
    • Elaborazione di picchi di corrente di breve durata
    • Funzionamento continuo delle partenze intatte a 24 V
    • Segnalazione guasto tramite LED e segnalazione del singolo canale
    • Supporto per analisi con blocchi funzionali gratuiti per SIMATIC S7, STEP 7, TIA Portal e CPU SIMOTION con SIMOTION SCOUT

    Vantaggi per il cliente:

    • Massimizzazione dell'affidabilità del sistema elettrico
    • Riduzione al minimo dei tempi di arresto dell'impianto
    • Facile integrazione con vari alimentatori
    • Flessibilità per diversi settori e requisiti impiantistici
    • Supporto proattivo alla segnalazione dei guasti

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS