pagina iniziale

SIEMENS - SIE6EP19612BA11 SITOP PSE200U SELECTIVITY MODULE 3A - 6EP19612BA11

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6EP19612BA11 SITOP PSE200U SELECTIVITY MODULE 3A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di misura corrente - 0.5...3 A

  • Tensione di alimentazione DC - 22...30 V

  • Contiene funzione sottocorrente di tensione continua - no

  • Contiene funzione sovracorrente di tensione continua -

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4025515152651

Codice prodotto

SIE6EP19612BA11

Cod. produttore

6EP19612BA11

Produttore

SIE

Intervallo di misura corrente:

0.5...3 A

Tensione di alimentazione DC:

22...30 V

Contiene funzione sottocorrente di tensione continua:

no

Contiene funzione sovracorrente di tensione continua:

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Con morsetti amovibili:

no

Funzione finestra di corrente continua:

Max. ritardo all'eccitazione ammesso:

5 s

Numero contatti di commutazione:

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Larghezza:

72 mm

Altezza:

80 mm

Profondità:

72 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

SITOP PSE200U 3 A modulo selettivo a 4 canali ingresso: DC 24 V/12 A uscita: DC 24 V/4x 3 A valore di soglia impostabile 0,5...3 A con contatto di segnalazione cumulativa Il modulo selettivo SITOP PSE200U rappresenta lintegrazione ottimale per tutti gli alimentatori a 24 V, per la ripartizione e la sorveglianza della corrente di carico su più rami di corrente. Sovraccarico e cortocircuito in una o più partenze vengono riconosciuti in modo affidabile. Lelettronica consente picchi di breve durata, dovuti ad es. alla corrente di inserzione elevata, partenze con lungo sovraccarico vengono disattivate. Questo è garantito anche in caso di conduttori ad alta resistenza ohmica e con cortocircuiti striscianti. Le partenze intatte continueranno ad essere alimentate a 24 V senza interruzioni o ripercussioni, riducendo così al minimo i tempi di fermo dellimpianto. La segnalazione della partenza difettosa avviene tramite LED sullapparecchio nonché tramite un contatto di segnalazione cumulativa. Indipendentemente dal settore o dallesigenza, Siemens offre alimentatori affidabili ed efficienti per ogni impianto.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS