pagina iniziale

SIEMENS - SIE6EP19612BA00 SITOP SELECT DIAGNOSIS MODULE - 6EP19612BA00

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

  • Con morsetti amovibili - no

  • Tensione di alimentazione DC - 22...30 V

  • Intervallo di misura corrente - 2...10 A

  • Contiene funzione sottocorrente di tensione continua - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4025515150640

Codice prodotto

SIE6EP19612BA00

Cod. produttore

6EP19612BA00

Produttore

SIE

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Con morsetti amovibili:

no

Tensione di alimentazione DC:

22...30 V

Intervallo di misura corrente:

2...10 A

Contiene funzione sottocorrente di tensione continua:

no

Contiene funzione sovracorrente di tensione continua:

Funzione finestra di corrente continua:

Max. ritardo all'eccitazione ammesso:

5 s

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti di commutazione:

0

Larghezza:

72 mm

Altezza:

90 mm

Profondità:

90 mm

SITOP select modulo di diagnostica a 4 canali ingresso: DC 24 V/40 A uscita: DC 24 V/4x 10 A valore di soglia impostabile 2...10A Il modulo di diagnostica SITOP select rappresenta lintegrazione ottimale per tutti gli alimentatori a 24 V, per la ripartizione e la sorveglianza della corrente di carico su più rami di corrente. Sovraccarico e cortocircuito in una o più partenze vengono riconosciuti in modo affidabile. Lelettronica consente picchi di breve durata, dovuti ad es. alla corrente di inserzione elevata, partenze con lungo sovraccarico vengono disattivate. Questo è garantito anche in caso di conduttori ad alta resistenza ohmica e con cortocircuiti striscianti. Le partenze intatte continueranno ad essere alimentate a 24 V senza interruzioni o ripercussioni, riducendo così al minimo i tempi di fermo dellimpianto. La segnalazione dei canali guasti avviene mediante LED e un contatto di segnalazione cumulativa. Indipendentemente dal settore o dallesigenza, Siemens offre alimentatori affidabili ed efficienti per ogni impianto.