SIEMENS - SIE6EP19332EC41 SITOP UPS500S DC DC24V 15A 2.5KWS - 6EP19332EC41

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4025515152392
Codice prodotto
SIE6EP19332EC41
Cod. produttore
6EP19332EC41
Produttore
SIE
- Apparecchiobase da 2,5 kWs
- Ingresso: DC 24 V
- Uscita: DC 24 V/15 A
- Grado di protezione: IP20
- Capacità di superare cadute di rete di breve durata fino a minuti
- Temperatura ambiente massima operativa: 60 °C
- Assenza di manutenzione e di sostituzione dell'accumulatore di energia riduce i costi operativi.
- Connettività semplice tramite interfaccia USB e software gratuito.
- Brevi tempi di ricarica per un rapido ripristino della capacità di tamponamento.
- I condensatori non emettono gas, eliminando la necessità di ventilazione del quadro elettrico.
- Possibilità di ampliamento con moduli di ampliamento SITOP PSU501S (max. 3) per prolungare il tempo di tamponamento.
SITOP UPS500S
Il modulo SITOP UPS500S è un alimentatore di continuità esente da manutenzione, progettato per garantire una fornitura di energia stabile in caso di cadute di rete.
Dettagli tecnici:
Benefici per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


