pagina iniziale

SIEMENS - SIE6EP19312EC42 SITOP DC UPS MODULE 15A WITH USB INTERF - 6EP19312EC42

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4025515151418

Codice prodotto

SIE6EP19312EC42

Cod. produttore

6EP19312EC42

Produttore

SIE

    Modulo SITOP DC-UPS 24V/15A

    Il modulo SITOP DC-UPS 24V/15A è un alimentatore di continuità progettato per garantire un funzionamento senza interruzioni in caso di cadute di rete prolungate.

    Dettagli tecnici:

    • Ingresso: DC 24 V/16 A
    • Uscita: DC 24 V/15 A
    • Batterie al piombo esenti da manutenzione

    Vantaggi per i clienti:

    • Supera le cadute di rete prolungate anche nell'ordine delle ore
    • Garantisce un funzionamento continuo dell'impianto
    • Ottimale sicurezza anche con richiesta di corrente di tamponamento elevata

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS