SIEMENS - SIE6EP19312DC31 SITOP DC UPS MODULE 6A WITH SERIAL INT - 6EP19312DC31

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4025515151029
Codice prodotto
SIE6EP19312DC31
Cod. produttore
6EP19312DC31
Produttore
SIE
- Ingresso: DC 24 V/6,85 A
- Uscita: DC 24 V/6 A
- Funzionamento anche durante cadute di rete prolungate
- Batterie al piombo esenti da manutenzione
- Garantisce sicurezza ottimale anche in caso di necessità di corrente di tamponamento elevata
- Ideale per tutti gli alimentatori a 24 V
- Assicura la continuità operativa per periodi prolungati
Modulo SITOP DC-UPS 24V/6A
Il modulo SITOP DC-UPS 24V/6A è un alimentatore di continuità con interfaccia seriale progettato per garantire un funzionamento senza interruzione dell'impianto.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


