pagina iniziale

SIEMENS - SIE6EP14373BA00 SITOP MODULAR 24 V/40 A - 6EP14373BA00

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

4025515150619

Codice prodotto

SIE6EP14373BA00

Cod. produttore

6EP14373BA00

Produttore

SIE

    SITOP modular 40 A

    I SITOP modular trifase sono alimentatori tecnologici per soluzioni sofisticate che offrono la massima funzionalità per l'impiego in impianti e macchine complessi.

    Dettagli tecnici:

    • Ingresso: 3 AC 400...500 V
    • Uscita: DC 24 V/40 A
    • Power-Boost: fino a tre volte la corrente nominale per brevi periodi
    • Opzioni di sovraccarico: corrente costante o disinserzione con memorizzazione
    • Eccellente rendimento per ridurre il consumo energetico
    • Custodia in metallo compatta per risparmiare spazio

    Vantaggi per i clienti:

    • Massima sicurezza anche in presenza di forti oscillazioni di tensione
    • Possibilità di combinare con moduli buffer, DC-USV, di ridondanza e selettivi per aumentare la disponibilità
    • Affidabilità ed efficienza garantite per ogni impianto

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS