pagina iniziale

SIEMENS - SIE6EP14372BA20 SITOP PSU300S 24 V/40 A - 6EP14372BA20

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

4025515151395

Codice prodotto

SIE6EP14372BA20

Cod. produttore

6EP14372BA20

Produttore

SIE

    SITOP PSU300S 40A

    I SITOP smart trifase sono alimentatori standard universali e altamente performanti per la costruzione di macchine e impianti.

    Dettagli tecnici:

    • Ingresso: 3 AC 400...500 V
    • Uscita: DC 24 V/40 A
    • Sovraccaricabilità: 150% Extra-Power
    • Sovraccaricabilità continuativa: 120%
    • Elevato rendimento: basso consumo di energia
    • Ridotta generazione di calore nel quadro elettrico

    Vantaggi per i clienti:

    • Possibilità di alimentare utilizzatori con elevati assorbimenti di corrente.
    • Riserve di potenza per eventuali ampliamenti.
    • Alta disponibilità dei 24 V grazie alla combinazione con moduli buffer e DC-USV.
    • Affidabilità ed efficienza garantite in ogni settore.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS