pagina iniziale

SIEMENS - SIE6EP14363BA00 SITOP MODULAR 24 V/20 A - 6EP14363BA00

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

4025515150602

Codice prodotto

SIE6EP14363BA00

Cod. produttore

6EP14363BA00

Produttore

SIE

    SITOP modular 20 A

    I SITOP modular trifase sono alimentatori tecnologici per soluzioni sofisticate che offrono la massima funzionalità per l’impiego in impianti e macchine complessi.

    Dettagli tecnici:

    • Ingresso: 3 AC 400...500 V
    • Uscita: DC 24 V/20 A
    • Power-Boost: fornisce fino a tre volte la corrente nominale per brevi periodi
    • Sovraccarico: scelta tra corrente costante e disinserzione con memorizzazione
    • Rendimento elevato: riduce il consumo energetico e la generazione di calore
    • Custodia: compatta in metallo per risparmio di spazio

    Vantaggi per i clienti:

    • Grandesicurezza anche in presenza di forti oscillazioni di tensione
    • Possibilità di combinare con moduli buffer, DC-USV, di ridondanza e selettivi per maggiore disponibilità
    • Affidabilità ed efficienza adatte per ogni impianto, indipendentemente dal settore

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS