pagina iniziale

SIEMENS - SIE6EP14362BA10 SITOP PSU300S 24 V/20 A - 6EP14362BA10

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

4025515151388

Codice prodotto

SIE6EP14362BA10

Cod. produttore

6EP14362BA10

Produttore

SIE

    SITOP PSU300S 20 A

    I SITOP PSU300S sono alimentatori stabilizzati altamente performanti per la costruzione di macchine e impianti, capaci di gestire carichi intensi grazie all'Extra-Power.

    Dettagli tecnici:

    • Ingresso: 3 AC 400...500 V
    • Uscita: DC 24 V/20 A
    • Sovraccarico del 150% per l'inserimento di utilizzatori ad elevato assorbimento di corrente
    • Sovraccaricabilità continuativa del 120%
    • Alta efficienza perun basso consumo di energia
    • Ridotta generazione di calore nel quadro elettrico

    Benefici per il cliente:

    • Affidabilità anche in condizioni di carico elevato grazie all'Extra-Power.
    • Possibilità di ampliamenti futuri grazie a riserve di potenza.
    • Maggiore disponibilità dei 24 V combinando con moduli buffer e di ridondanza.
    • Soluzione efficiente e flessibile per vari settori industriali.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS