pagina iniziale

SIEMENS - SIE6EP14342BA20 SITOP PSU300S 24 V/10 A - 6EP14342BA20

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

4025515154044

Codice prodotto

SIE6EP14342BA20

Cod. produttore

6EP14342BA20

Produttore

SIE

    SITOP PSU300S 24 V/10 A

    I SITOP smart trifase sono alimentatori standard universali e altamente performanti per la costruzione di macchine e impianti.

    Dettagli tecnici:

    • Ingresso: 3 AC 400...500 V
    • Uscita: DC 24 V/10 A
    • Extra-Power del 150% per elevati assorbimenti di corrente
    • Sovraccaricabilità continuativa del 120%
    • Alto rendimento per basso consumo di energia
    • Ridotta generazione di calore nel quadro elettrico

    Vantaggi per i clienti:

    • Compatibilità con utilizzatori ad alto assorbimento di corrente.
    • Riserve di potenza per eventuali ampliamenti.
    • Possibilità di combinazione con moduli buffer, DC-USV e sistemi di ridondanza.
    • Affidabilità ed efficienza per ogni tipo di impianto.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS