SIEMENS - SIE6EP13362BA10 SITOP PSU100S 24 V/20 A - 6EP13362BA10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
Classificazione green
EAN
4025515152897
Codice prodotto
SIE6EP13362BA10
Cod. produttore
6EP13362BA10
Produttore
SIE
SITOP PSU100S 20 A alimentatore stabilizzato ingresso: AC 120/230 V uscita: DC 24 V/20 A I SITOP smart monofase sono gli alimentatori standard universali e performanti per la costruzione di macchine e impianti. Nonostante la loro forma costruttiva compatta, dispongono di una eccellente caratteristica di sovraccarico: grazie allExtra-Power del 150% si possono inserire senza problemi utilizzatori con assorbimento di corrente elevato e la sovraccaricabilità costante del 120% offre riserve di potenza per eventuali ampliamenti. Lelevato rendimento assicura un basso consumo energetico e uno sviluppo ridotto di calore nel quadro elettrico. Per un ulteriore aumento della disponibilità di 24 V, gli alimentatori da rete SITOP smart possono essere combinati con moduli buffer, DC-UPS, di ridondanza e selettivi. Indipendentemente dal settore o dallesigenza, Siemens offre alimentatori affidabili ed efficienti per ogni impianto.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


