SIEMENS - SIE6EP13361LB00 SITOP PSU100L 24 V/20 A - 6EP13361LB00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
Classificazione green
EAN
4025515154549
Codice prodotto
SIE6EP13361LB00
Cod. produttore
6EP13361LB00
Produttore
SIE
- Ingresso: AC 100 ... 240 V
- Uscita: DC 24 V/20 A
- Tipo di alimentatore: Stabilizzato
- Consente una fornitura di energia affidabile per applicazioni industriali.
- Compatibilità con una vasta gamma di tensioni di ingresso AC.
- Facile integrazione in sistemi esistenti grazie alle sue dimensioni compatte.
Sitop psu100l 24 v/20 a
Il SITOP PSU100L è un alimentatore stabilizzato progettato per fornire un'uscita di DC 24 V a 20 A da un'entrata AC 100 ... 240 V.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


