SIEMENS - SIE6EP13342BA20 SITOP PSU100S 24 V/10 A - 6EP13342BA20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
Classificazione green
EAN
4025515153498
Codice prodotto
SIE6EP13342BA20
Cod. produttore
6EP13342BA20
Produttore
SIE
- Ingresso: AC 120/230 V
- Uscita: DC 24 V/10 A
- Caratteristica di sovraccarico: Extra-Power del 150%
- Sovraccaricabilità continuativa del 120%
- Alto rendimento per basso consumo di energia
- Generazione di calore ridotta nel quadro elettrico
- Compattezza nella forma costruttiva
- Possibilità di collegare moduli buffer e sistemi di ridondanza per una maggiore disponibilità
- Affidabilità e efficienza in ogni settore e per vari requisiti richiesti
- Riserve di potenza per eventuali ampliamenti
Sitop psu100s 24 v/10 a
Il SITOP PSU100S 24 V/10 A è un alimentatore stabilizzato altamente performante per la costruzione di macchine e impianti.
Dettagli tecnici:
Benefici per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


