SIEMENS - SIE6EP13333BA108AC0 SITOP PSU200M 24 V/5 A, VARNISHED PCB - 6EP13333BA108AC0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
Classificazione green
EAN
4025515154419
Codice prodotto
SIE6EP13333BA108AC0
Cod. produttore
6EP13333BA108AC0
Produttore
SIE
- Ingresso: AC 120 ... 230/230 ... 500 V
- Uscita: DC 24 V/5 A
- Power-Boost: fino a tre volte la corrente nominale per brevi periodi
- Scelte di sovraccarico: corrente costante con riavvio automatico o disinserzione con memorizzazione
- Rendimento elevato che riduce il consumo energetico
- Custodia in metallo compatta per risparmio di spazio
- Variante con vernice protettiva per maggiore resistenza all'inquinamento atmosferico
- Elevata sicurezza anche con forti oscillazioni di tensione
- Maggiore disponibilità di 24 V grazie alla possibilità di combinare con moduli buffer e DC-USV
- Affidabilità ed efficienza in ogni impianto, indipendentemente dal settore
SITOP PSU200M plus 5 A
Il SITOP PSU200M plus 5 A è un alimentatore stabilizzato progettato per soluzioni sofisticate in impianti e macchine complessi, garantendo massima funzionalità e sicurezza.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


