SIEMENS - SIE6EP13232BA00 SITOP PSU100S 12 V/14 A - 6EP13232BA00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
Classificazione green
EAN
4025515153467
Codice prodotto
SIE6EP13232BA00
Cod. produttore
6EP13232BA00
Produttore
SIE
SITOP PSU100S 12 V/14 A alimentatore stabilizzato ingresso: AC 120/230 V uscita: DC 12 V/14 A I SITOP smart monofase sono gli alimentatori standard universali e performanti per la costruzione di macchine e impianti. Nonostante la loro forma costruttiva compatta, dispongono di una eccellente caratteristica di sovraccarico: grazie allExtra-Power del 150% si possono inserire senza problemi utilizzatori con assorbimento di corrente elevato e la sovraccaricabilità costante del 120% offre riserve di potenza per eventuali ampliamenti. Lelevato rendimento assicura un basso consumo energetico e uno sviluppo ridotto di calore nel quadro elettrico. Indipendentemente dal settore o dallesigenza, Siemens offre alimentatori affidabili ed efficienti per ogni impianto.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


