pagina iniziale

SIEMENS - SIE6AV78636MA162AA0 SIMATIC FLAT PANEL 19 MT V2 PRO - 6AV78636MA162AA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di colori del display - 16777216

  • Esecuzione del display - TFT

  • Con display a colori - sì

  • Diagonale schermo visibile - 47 cm

  • Diagonale schermo in pollici - 18.5 inch

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047618110901

Codice prodotto

SIE6AV78636MA162AA0

Cod. produttore

6AV78636MA162AA0

Produttore

SIE

Numero di colori del display:

16777216

Esecuzione del display:

TFT

Con display a colori:

sì

Diagonale schermo visibile:

47 cm

Diagonale schermo in pollici:

18.5 inch

Numero di pixel orizzontali:

1920

Numero di pixel verticali:

1080

con tastiera su schermo:

no

Con touch screen:

sì

Comando del cursore tramite mouse integrato:

sì

Tensione di alimentazione DC:

19.2...28.8 V

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

raccordo VGA:

no

Con interfaccia HW PS2:

no

Temperatura d'esercizio:

0...45 °C

Montaggio su guida portante possibile:

no

Montaggio a parete/diretto possibile:

no

Montaggio frontale possibile:

no

Montaggio su rack possibile:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Grado di protezione (IP):

IP65

Larghezza:

462 mm

Altezza:

296 mm

Profondità:

163 mm

Angolo d'inclinazione:

45...45 °

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

    Simatic ifp1900 v2 pro

    Il SIMATIC IFP1900 V2 PRO è un display Multi-Touch da 19"progettato per applicazioni industriali con alta risoluzione e flessibilità di installazione.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensione display: 19"(16:9)
    • Risoluzione: 1920x1080 pixel
    • Variante PRO con braccio di sostegno
    • Elemento di comando per DC 24 V
    • Porte: DisplayPort, HDBasedT dislocabile fino a 100 m, USB sul lato posteriore
    • Design standard

    Vantaggi per i clienti:

    • Idoneo per molteplici campi d'impiego nell'industria
    • Utilizzabile come apparecchiatura desktop per la manutenzione
    • Possibilità di integrazione come apparecchiatura da incasso per pulpiti di comando
    • Soluzione di visualizzazione e comando basata su PC per installazione distaccata
    • Offre soluzioni ottimali sia come prodotto singolo sia in configurazioni multi stazione operatore

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS