SIEMENS - SIE6AV78622BF000AA0 SIMATIC IFP2200 BASIC - 6AV78622BF000AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4034106032807
Codice prodotto
SIE6AV78622BF000AA0
Cod. produttore
6AV78622BF000AA0
Produttore
SIE
- Dimensione: 22"(16:9)
- Risoluzione: 1920 x 1080 pixel
- Standard fino a 5 m
- Alimentazione: DC 24 V
- Interfaccia: DisplayPort / interfaccia VGA
- Idoneo per molteplici campi d'uso nell'industria.
- Utilizzabile come apparecchiatura desktop o da incasso per pulpiti di comando.
- Soluzione di visualizzazione e comando basata su PC, installabile distaccata dal PC industriale o dal server.
- Disponibile come prodotto singolo o in configurazione con più stazioni operatore.
Simatic ifp2200 basic flat panel display 22"
Il SIMATIC IFP2200 è un display flat touch da 22"progettato per applicazioni industriali, con risoluzione di 1920 x 1080 pixel.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


