pagina iniziale

SIEMENS - SIE6AV78622BC000AA0 SIMATIC IFP1200 BASIC - 6AV78622BC000AA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4034106032777

Codice prodotto

SIE6AV78622BC000AA0

Cod. produttore

6AV78622BC000AA0

Produttore

SIE

    Simatic ifp1200 basic display

    Il SIMATIC IFP1200 Basic display è un pannello piano flat da 12"con touchscreen, progettato per molteplici utilizzi nell'industria, dalle operazioni desktop alla visualizzazione e controllo basati suPC.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensione display: 12"(16:10)
    • Risoluzione: 1280 x 800 pixel
    • Standard fino a 5 m
    • Tensione: DC 24 V
    • Interfaccia: DisplayPort / interfaccia VGA

    Vantaggi per il cliente:

    • Adatto per applicazioni desktop e incassato per pulpiti di comando.
    • Possibilità di installazione distaccata dal PC industriale o dal server.
    • Soluzione ottimale sia come prodotto singolo che in ambienti con più stazioni operatore.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS