SIEMENS - SIE6AV78600CH300AA0 SIMATIC FLAT PANEL CAVO COLLEG. USB 3M - 6AV78600CH300AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 3 m
Tipo di connettore collegamento 1 - USB-B
Numero di poli collegamento 1 - 4
Tipo di connettore collegamento 2 - USB-A
Numero di poli collegamento 2 - 4
Confezione
1 PZ
EAN
4042948484371
Codice prodotto
SIE6AV78600CH300AA0
Cod. produttore
6AV78600CH300AA0
Produttore
SIE
Lunghezza:
3 m
Tipo di connettore collegamento 1:
USB-B
Numero di poli collegamento 1:
4
Tipo di connettore collegamento 2:
USB-A
Numero di poli collegamento 2:
4
- Lunghezza: 3 metri
- Tipologia: Cavo USB Industrial Grade
- Compatibilità: Pannelli HMI SIMATIC
- Design robusto per ambienti industriali
- Facilita la connessione di dispositivi HMI in modo semplice e sicuro.
- Aumenta l'affidabilità nelle applicazioni industriali grazie alla costruzione di alta qualità.
- Riduce i tempi di inattività con un'installazione semplice e rapida.
Simatic Flat Panel cavo di collegamento Industrial Grade USB 3m Accessori per Simatic HMI
Il SIMATIC Flat Panel cavo di collegamento Industrial Grade USB 3m è progettato per connettere in modo affidabile i pannelli HMI SIMATIC in ambienti industriali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


