pagina iniziale

SIEMENS - SIE6AV72856KA100AA0 SIMATIC IFP1900 V2 5:4 EXTENDED - 6AV72856KA100AA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4025515765523

Codice prodotto

SIE6AV72856KA100AA0

Cod. produttore

6AV72856KA100AA0

Produttore

SIE

    Simatic ifp1900 v2

    Il SIMATIC IFP1900 V2 è un display Multi-Touch da 19"progettato per offrire versatilità e prestazioni elevate in ambienti industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensione: 19"(5:4)
    • Risoluzione: 1280 x 1024 pixel
    • Apparecchio da incasso per DC 24 V
    • Connessione DisplayPort
    • Dislocabile fino a 100 m tramite HDBaseT
    • USB sul lato posteriore
    • Design standard Siemens

    Vantaggi per i clienti:

    • Idoneo per molteplici ambiti d'impiego nell'industria
    • Utilizzabile come apparecchiatura desktop per la manutenzione o come soluzione da incasso
    • Facilita l'installazione distaccata dal PC industriale o server
    • Perfetto in combinazione con Thin Client e monitor industriali SIMATIC

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS