SIEMENS - SIE6AV72413YA070FA0 SIMATIC IPC477E, 22 MULTITOUCH NEUTRALE - 6AV72413YA070FA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione DC - 19.2...28.8 V
Numero di interfacce HW Industrial Ethernet - 3
Numero di interfacce HW PROFINET - 3
Numero di interfacce HW USB - 4
Numero di interfacce HW altre - 0
Confezione
1 PZ
EAN
4047622590577
Codice prodotto
SIE6AV72413YA070FA0
Cod. produttore
6AV72413YA070FA0
Produttore
SIE
Tensione di alimentazione DC:
19.2...28.8 V
Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:
3
Numero di interfacce HW PROFINET:
3
Numero di interfacce HW USB:
4
Numero di interfacce HW altre:
0
Numero di interfacce HW seriali RS232:
0
Numero di interfacce HW seriali RS422:
0
Numero di interfacce HW seriali RS485:
0
Numero di interfacce HW seriali TTY:
0
Numero di interfacce HW parallele:
0
Numero di interfacce HW SCSI:
0
Numero di interfacce HW PS2:
0
Protocollo di supporto perPROFIBUS:
no
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP65
Protocollo di supporto per CAN:
no
Protocollo di supporto per INTERBUS:
no
Protocollo di supporto per ASI:
no
Memoria principale max.:
4 MB
Protocollo di supporto per KNX:
no
Protocollo di supporto per Modbus:
no
Montaggio a parete/diretto possibile:
sì
Protocollo di supporto per Data-Highway:
no
Sistema operativo preinstallato:
Windows 10
Protocollo di supporto per DeviceNet:
no
Protocollo di supporto per SUCONET:
no
Supporta il protocollo per LON:
no
Supporta il protocollo per profinet IO:
sì
Supporta il protocollo per PROFINET CBA:
no
Supporta il protocollo per SERCOS:
no
Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:
no
Supporta il protocollo per ethernet/IP:
no
Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:
no
Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:
no
Protocollo INTERBUS per Safety:
no
Supporta il protocollo per PROFIsafe:
no
Supporta il protocollo per SafetyBUS p:
no
Supporta il protocollo per altri sistemi bus:
no
Standard radio bluetooth:
no
Standard radio WLAN 802.11:
no
Standard radio gprs:
no
Standard radio gsm:
no
Standard radio UMTS:
no
Link IO master:
no
Tastiera integrata:
no
Numero dei tasti di sistema:
0
Temperatura d'esercizio:
0...45 °C
Con hard disk:
sì
Con unità dischetto:
no
Con altri supporti di memoria:
no
Configurazione personalizzata possibile:
no
Numero di slot liberi, AGP:
0
Numero di slot liberi, PCI:
0
Numero di slot liberi, ISA:
0
Numero di slot liberi, PC-Card (PCMCIA):
0
Montaggio su guida portante possibile:
no
Montaggio frontale possibile:
sì
Montaggio su rack possibile:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Larghezza frontale:
529 mm
Altezza frontale:
331 mm
Supporta il protocollo per ethercat:
no
Con lettore ottico:
no
- Dimensione schermo: 22"multi-touch (1920 x 1080)
- Processore: Core i3-6102E
- Memoria RAM: 4 GB
- Memoria di massa: 240 GB Solid-State Drive SATA
- Connessioni: 4 USB (lato posteriore), Ethernet (10/100/1000), 3x Gigabit Ethernet (IE/PN)
- Operating System: Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB (64 bit)
- Alimentatore: DC 24V
- Installazione: adatta per quadri elettrici e armadi/rack da 19"
- Robustezza per resistere a sollecitazioni meccaniche
- Assenza di manutenzione grazie a componenti privi di parti rotanti come ventilatori o dischi rigidi.
- Grande sicurezza dell'investimento e rapida integrabilità per ampliamenti futuri.
- Design compatto per operare anche in spazi ristretti.
- Ideale per automazione sia manifatturiera che di processo.
- Elevata affidabilità richiesta per operazionidirette sulla macchina.
Simatic ipc 477e
Il SIMATIC IPC 477E è una piattaforma embedded PC concepita per compiti complessi nell'automazione basata su PC, offrendo robustezza, affidabilità e un funzionamento senza manutenzione.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


