pagina iniziale

SIEMENS - SIE6AV72411WA070FA0 SIMATIC IPC 477E,15 MULTITOUCH NEUTRALE - 6AV72411WA070FA0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6AV72411WA070FA0 SIMATIC IPC 477E,15 MULTITOUCH NEUTRALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione DC - 19.2...28.8 V

  • Numero di interfacce HW Industrial Ethernet - 3

  • Numero di interfacce HW PROFINET - 3

  • Numero di interfacce HW USB - 4

  • Numero di interfacce HW altre - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047622615614

Codice prodotto

SIE6AV72411WA070FA0

Cod. produttore

6AV72411WA070FA0

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione DC:

19.2...28.8 V

Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:

3

Numero di interfacce HW PROFINET:

3

Numero di interfacce HW USB:

4

Numero di interfacce HW altre:

0

Numero di interfacce HW seriali RS232:

0

Numero di interfacce HW seriali RS422:

0

Numero di interfacce HW seriali RS485:

0

Numero di interfacce HW seriali TTY:

0

Numero di interfacce HW parallele:

0

Numero di interfacce HW SCSI:

0

Numero di interfacce HW PS2:

0

Memoria principale max.:

4000 MB

Numero dei tasti di sistema:

0

Temperatura d'esercizio:

0...45 °C

Numero di slot liberi, AGP:

0

Numero di slot liberi, PCI:

0

Numero di slot liberi, ISA:

0

Numero di slot liberi, PC-Card (PCMCIA):

0

Larghezza frontale:

398 mm

Altezza frontale:

257 mm

SIMATIC IPC 477E multi-touch 15 (1366 x 768); frontale neutrale; 4 USB (lato posteriore), Ethernet (10/100/1000); Celeron G3902E; 3x Gigabit Ethernet (IE/PN); capacità di memoria: 4 GB; senza RS232/RS485; senza PCIe; Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB(64Bit) per Celeron, I3/I5; senza memoria di massa removibile; Memoria di massa allinterno: 240 GB Solid-State Drive SATA; senza software SIMATIC alimentatore industriale DC 24V Piattaforma Embedded PC con idoneità industriale molto elevata per compiti assai complessi nel campo dellautomazione basata su PC. Assenza di manutenzione poiché senza parti rotanti come ventilatori o dischi rigidi. Grazie alla struttura costruttiva robusta il PC resiste persino a sollecitazioni meccaniche molto forti e garantisce unestrema sicurezza di funzionamento. Esecuzione compatta, memoria ritentiva indipendente da batteria onboard, grande sicurezza dellinvestimento e rapida integrabilità. Il SIMATIC IPC477E è concepito per limpiego diretto sulla macchina, dove la combinazione di robustezza e altissima affidabilità costituisce un requisito essenziale (sicurezza di una piattaforma embedded) ed è inoltre richiesta lapertura di un PC (ad es. ampliamento con unità addizionali e collegamento di periferiche come stampanti, tastiereetc.). Grazie alla ridotta profondità dinstallazione è possibile il funzionamento anche in spazi ristretti. Il PC trova impiego sia nellautomazione manifatturiera sia nellautomazione di processo. Installato in quadri elettrici e pulpiti di comando nonchéin armadi/rack da 19. Il SIMATIC HMI IPC477E è la piattaforma ideale per PC-based Automation.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS