SIEMENS - SIE6AV66461BA150NA1 SIMATIC ITC1500 V3 - 6AV66461BA150NA1
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione DC - 19.2...28.8 V
Diagonale schermo - 15.6 inch
Numero di pixel orizzontali - 1366
Numero di pixel verticali - 768
Numero di interfacce HW Industrial Ethernet - 2
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1170 Kg CO₂-eq
EAN
4047618139001
Codice prodotto
SIE6AV66461BA150NA1
Cod. produttore
6AV66461BA150NA1
Produttore
SIE
Tensione di alimentazione DC:
19.2...28.8 V
Diagonale schermo:
15.6 inch
Numero di pixel orizzontali:
1366
Numero di pixel verticali:
768
Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:
2
Numero di interfacce HW USB:
4
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
DC
Numero di interfacce HW seriali TTY:
0
Numero di interfacce HW SCSI:
0
Numero di interfacce HW PS2:
0
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP65
Protocollo di supporto per CAN:
no
Protocollo di supporto per INTERBUS:
no
Protocollo di supporto per ASI:
no
Protocollo di supporto per KNX:
no
Protocollo di supporto per Modbus:
no
Esecuzione del display:
TFT
Protocollo di supporto per Data-Highway:
no
Protocollo di supporto per DeviceNet:
no
Protocollo di supporto per SUCONET:
no
Supporta il protocollo per LON:
no
Supporta il protocollo per PROFINET CBA:
no
Supporta il protocollo per SERCOS:
no
Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:
no
Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:
no
Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:
no
Protocollo INTERBUS per Safety:
no
Profondità di incasso:
73 mm
Supporta il protocollo per PROFIsafe:
no
Supporta il protocollo per SafetyBUS p:
no
Standard radio bluetooth:
no
Standard radio WLAN 802.11:
no
Standard radio gprs:
no
Standard radio gsm:
no
Standard radio UMTS:
no
Link IO master:
no
Temperatura d'esercizio:
0...50 °C
Con unità dischetto:
no
Numero di slot liberi, AGP:
0
Numero di slot liberi, ISA:
0
Numero di slot liberi, PC-Card (PCMCIA):
0
Montaggio frontale possibile:
sì
Montaggio su rack possibile:
sì
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Larghezza frontale:
398 mm
Altezza frontale:
257 mm
Supporta il protocollo per ethercat:
no
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


