pagina iniziale

SIEMENS - SIE6AV66461BA150AA1 SIMATIC ITC1500 V3 - 6AV66461BA150AA1

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione DC - 19.2...28.8 V

  • Diagonale schermo - 15.6 inch

  • Numero di pixel orizzontali - 1366

  • Numero di pixel verticali - 768

  • Numero di interfacce HW Industrial Ethernet - 2

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1170 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4047618132958

Codice prodotto

SIE6AV66461BA150AA1

Cod. produttore

6AV66461BA150AA1

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione DC:

19.2...28.8 V

Diagonale schermo:

15.6 inch

Numero di pixel orizzontali:

1366

Numero di pixel verticali:

768

Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:

2

Numero di interfacce HW USB:

4

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Numero di interfacce HW seriali TTY:

0

Numero di interfacce HW SCSI:

0

Numero di interfacce HW PS2:

0

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP65

Protocollo di supporto per CAN:

no

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Protocollo di supporto per ASI:

no

Protocollo di supporto per KNX:

no

Protocollo di supporto per Modbus:

no

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Supporta il protocollo per LON:

no

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Profondità di incasso:

73 mm

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

no

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Standard radio bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Standard radio gprs:

no

Standard radio gsm:

no

Standard radio UMTS:

no

Link IO master:

no

Temperatura d'esercizio:

0...50 °C

Con unità dischetto:

no

Numero di slot liberi, AGP:

0

Numero di slot liberi, ISA:

0

Numero di slot liberi, PC-Card (PCMCIA):

0

Montaggio frontale possibile:

Montaggio su rack possibile:

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Larghezza frontale:

398 mm

Altezza frontale:

257 mm

Supporta il protocollo per ethercat:

no

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS