pagina iniziale

SIEMENS - SIE6AV36883AF370AX0 SIMATIC HMI KP8F PN - 6AV36883AF370AX0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione DC - 20.4...28.8 V

  • Numero di tasti - 8

  • Con tasti parametrizzabili -

  • Numero di spie di segnalazione - 8

  • Numero di ingressi digitali - 8

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4025515079163

Codice prodotto

SIE6AV36883AF370AX0

Cod. produttore

6AV36883AF370AX0

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione DC:

20.4...28.8 V

Numero di tasti:

8

Con tasti parametrizzabili:

Numero di spie di segnalazione:

8

Numero di ingressi digitali:

8

Numero di uscite digitali:

8

Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:

2

Numero di interfacce HW PROFINET:

2

Numero di interfacce HW seriali RS422:

0

Numero di interfacce HW seriali RS485:

0

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Numero di interfacce HW USB:

0

Numero di interfacce HW seriali RS232:

0

Protocollo di supporto per TCP/IP:

no

Numero di interfacce HW seriali TTY:

0

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

no

Numero di interfacce HW parallele:

0

Numero di interfacce HW wireless:

0

Numero di interfacce HW altre:

0

Con interfaccia ottica:

no

Protocollo di supporto per CAN:

no

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Protocollo di supporto per ASI:

no

Protocollo di supporto per KNX:

no

Protocollo di supporto per Modbus:

no

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Larghezza frontale:

98 mm

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Supporta il protocollo per LON:

no

Profondità di incasso:

49 mm

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP65

Supporta il protocollo per profinet IO:

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Numero di modalità colore per LED:

5

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

no

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

no

Standard radio bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Standard radio gprs:

no

Standard radio gsm:

no

Standard radio UMTS:

no

Link IO master:

no

Temperatura d'esercizio:

0...55 °C

Con test dei tasti e delle spie di segnalazione:

Numero di spazi per l'installazione di apparecchi di comando e segnalazione:

0

Montaggio su guida portante possibile:

no

Montaggio a parete/diretto possibile:

no

Montaggio frontale possibile:

Montaggio su rack possibile:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

Altezza frontale:

155 mm

Supporta il protocollo per ethercat:

no

SIMATIC HMI KP8F PN, Key Panel, 8 tasti a corsa corta con LED multicolore, interfacce PROFINET con PROFIsafe; 8 DI/DO e 2 pin Safety DE, DC 24 V collegabile in cascata parametrizzabile da STEP 7 V5.5 Con i Key Panel SIMATIC HMI KP8/KP8F e KP32F si possono realizzare rapidamente pannelli operatore e ridurre sensibilmente i costi e i tempi di configurazione, perché sono pronti per luso e preconfezionati.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS