pagina iniziale

SIEMENS - SIE6AV21448JC200AA0 SIMATIC HMI TP900 COMFORT INOX PCT - 6AV21448JC200AA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione DC - 19.2...28.8 V

  • Esecuzione del display - TFT

  • Numero di pixel orizzontali - 800

  • Numero di pixel verticali - 480

  • Diagonale schermo - 9 inch

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2579 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4047618092405

Codice prodotto

SIE6AV21448JC200AA0

Cod. produttore

6AV21448JC200AA0

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione DC:

19.2...28.8 V

Esecuzione del display:

TFT

Numero di pixel orizzontali:

800

Numero di pixel verticali:

480

Diagonale schermo:

9 inch

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Protocollo di supporto per TCP/IP:

sì

Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:

1

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

sì

Protocollo di supporto per CAN:

no

Numero di interfacce HW PROFINET:

1

Numero di interfacce HW seriali RS232:

0

Numero di interfacce HW seriali RS422:

0

Protocollo di supporto per Modbus:

sì

Numero di interfacce HW seriali RS485:

1

Numero di interfacce HW seriali TTY:

0

Numero di interfacce HW USB:

2

Supporta il protocollo per profinet IO:

sì

Numero di interfacce HW parallele:

0

Con display a colori:

sì

Numero di interfacce HW wireless:

0

Numero di interfacce HW altre:

0

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

sì

Con tastiera numerica:

sì

Con interfacce SW:

no

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Protocollo di supporto per ASI:

no

Protocollo di supporto per KNX:

no

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Numero di colori del display:

16777216

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Supporta il protocollo per LON:

no

Altezza frontale:

190 mm

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Tecnologia touch:

Multitouch capacitivo

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Profondità di incasso:

66 mm

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

no

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

sì

Standard radio bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Standard radio gprs:

no

Standard radio gsm:

no

Standard radio UMTS:

no

Link IO master:

no

Numero di livelli di grigio/blu del display:

0

Memoria di progettazione utilizzabile/memoria utente:

12 kByte

Con tastiera alfanumerica:

sì

Numero di tasti funzione programmabili:

0

Numero dei tasti con LED:

0

Numero dei tasti di sistema:

0

Con indicatore di segnalazione:

sì

Con sistema di segnalazione (inclusi buffer e conferma):

sì

Rappresentazione dei valori del processo (output) possibile:

sì

Inserimento dei valori del processo (input) possibile:

sì

Con ricette:

sì

Numero di livelli, protezione con password:

50

Output di stampa presente:

sì

Numero di lingue online:

32

Componenti software aggiuntivi caricabili:

sì

Temperatura d'esercizio:

0...50 °C

Montaggio su guida portante possibile:

no

Montaggio a parete/diretto possibile:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Larghezza frontale:

274 mm

Assorbimento di potenza:

18 W

Supporta il protocollo per ethercat:

no

    Simatic HMI TP900 Comfort

    I Comfort Panel sono concepiti per la realizzazione di compiti di visualizzazione performanti a livello di macchina.

    Dettagli tecnici:

    • Frontale in acciaio inox e lastra di vetro
    • Touch capacitivo
    • Grado di protezione parte frontale IP69K
    • Display TFT widescreen da 9"
    • Interfaccia PROFINET
    • Interfaccia MPI/PROFIBUS DP
    • Memoria di progettazione 12 Mbyte
    • Windows CE 6.0 (supporto Microsoft, inclusi gli aggiornamenti di sicurezza, terminato)
    • Progettabile da WinCC Comfort V15

    Vantaggi per i clienti:

    • Elevata durabilità grazie al frontale in acciaio inox
    • Facile interazione utente con il touch capacitivo
    • Massima protezione contro acqua e polvere con il grado IP69K
    • Visualizzazione chiara e ampia grazie al display widescreen
    • Integrazione semplice con sistemi esistenti tramite numerose interfacce
    • Grande capacità di memoria per complessi progetti di visualizzazione

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS