pagina iniziale

SIEMENS - SIE6AV21283UB270BX0 SIMATIC HMI MTP1900 UNIFIED COMFORT PRO - 6AV21283UB270BX0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione DC - 19.2...28.8 V

  • Esecuzione del display - TFT

  • Numero di pixel orizzontali - 1920

  • Numero di pixel verticali - 1080

  • Diagonale schermo - 18.5 inch

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1268 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4047623413332

Codice prodotto

SIE6AV21283UB270BX0

Cod. produttore

6AV21283UB270BX0

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione DC:

19.2...28.8 V

Esecuzione del display:

TFT

Numero di pixel orizzontali:

1920

Numero di pixel verticali:

1080

Diagonale schermo:

18.5 inch

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Protocollo di supporto per TCP/IP:

Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:

2

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

no

Protocollo di supporto per CAN:

no

Numero di interfacce HW PROFINET:

1

Numero di interfacce HW seriali RS422:

0

Numero di interfacce HW seriali RS485:

1

Numero di interfacce HW seriali TTY:

0

Numero di interfacce HW USB:

4

Supporta il protocollo per profinet IO:

no

Numero di interfacce HW parallele:

0

Con display a colori:

Numero di interfacce HW wireless:

0

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

Con tastiera numerica:

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Protocollo di supporto per ASI:

no

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP65

Protocollo di supporto per KNX:

no

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Numero di colori del display:

16777216

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Supporta il protocollo per LON:

no

Altezza frontale:

292 mm

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Profondità di incasso:

163 mm

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

no

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Standard radio bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Standard radio gprs:

no

Standard radio gsm:

no

Standard radio UMTS:

no

Link IO master:

no

Con tastiera alfanumerica:

Con indicatore di segnalazione:

Con sistema di segnalazione (inclusi buffer e conferma):

Rappresentazione dei valori del processo (output) possibile:

Inserimento dei valori del processo (input) possibile:

Con ricette:

Output di stampa presente:

Numero di lingue online:

32

Componenti software aggiuntivi caricabili:

Temperatura d'esercizio:

0...45 °C

Montaggio su guida portante possibile:

no

Montaggio a parete/diretto possibile:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Larghezza frontale:

462 mm

Simatic HMI MTP1900 PRO

Il SIMATIC HMI MTP1900 PRO è un pannello operativo avanzato con display TFT widescreen da 18,5 pollici e interfaccia PROFINET, progettato per offrire soluzioni di comando innovative.

Dettagli tecnici:

  • Display TFT widescreen da 18,5 pollici
  • 16 milioni di colori
  • Interfaccia PROFINET
  • Progettabile da WinCC Unified Comfort V18
  • Software Open Source incluso gratuitamente
  • Grado di protezione IP65 (NEMA4)
  • Opzioni di montaggio: direttamente sulla macchina, su piedistallo, su sistemi di bracci di sostegno
  • Dimensioni da 12 a 22 pollici
  • Tecnologia Multi-Touch
  • Funzionalità Edge integrata
  • Due varianti di design: standard e neutrale

Vantaggi per il cliente:

  • Massimo comfort operativo grazie alla moderna tecnologia Multi-Touch
  • Soluzioni di comando innovative basate sul nuovo software SIMATIC WinCC Unified
  • Facilità di ampliamento delle funzionalità secondo le esigenze
  • Design personalizzabile con varianti disponibili
  • Limiti del sistema raddoppiati o addirittura triplicati rispettoal modello precedente

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS