pagina iniziale

SIEMENS - SIE6AV21283UB060AX1 SIMATIC HMI MTP1900 UNIFIED COMFORT - 6AV21283UB060AX1

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione DC - 19.2...28.8 V

  • Esecuzione del display - TFT

  • Numero di pixel orizzontali - 1920

  • Numero di pixel verticali - 1080

  • Diagonale schermo - 18.5 inch

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

309 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4047618128036

Codice prodotto

SIE6AV21283UB060AX1

Cod. produttore

6AV21283UB060AX1

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione DC:

19.2...28.8 V

Esecuzione del display:

TFT

Numero di pixel orizzontali:

1920

Numero di pixel verticali:

1080

Diagonale schermo:

18.5 inch

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Protocollo di supporto per TCP/IP:

sì

Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:

2

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

no

Protocollo di supporto per CAN:

no

Numero di interfacce HW seriali RS232:

0

Numero di interfacce HW seriali RS422:

0

Protocollo di supporto per Modbus:

sì

Numero di interfacce HW seriali RS485:

1

Numero di interfacce HW seriali TTY:

0

Numero di interfacce HW USB:

4

Supporta il protocollo per profinet IO:

no

Numero di interfacce HW parallele:

0

Con display a colori:

sì

Numero di interfacce HW wireless:

0

Numero di interfacce HW altre:

0

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

sì

Con tastiera numerica:

sì

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Protocollo di supporto per ASI:

no

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP65

Protocollo di supporto per KNX:

no

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Numero di colori del display:

16777216

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Supporta il protocollo per LON:

no

Altezza frontale:

294 mm

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Profondità di incasso:

73 mm

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

no

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

sì

Standard radio bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Standard radio gprs:

no

Standard radio gsm:

no

Standard radio UMTS:

no

Link IO master:

no

Con tastiera alfanumerica:

sì

Con indicatore di segnalazione:

sì

Con sistema di segnalazione (inclusi buffer e conferma):

sì

Rappresentazione dei valori del processo (output) possibile:

sì

Inserimento dei valori del processo (input) possibile:

sì

Con ricette:

sì

Output di stampa presente:

sì

Numero di lingue online:

32

Componenti software aggiuntivi caricabili:

sì

Temperatura d'esercizio:

0...45 °C

Montaggio su guida portante possibile:

no

Montaggio a parete/diretto possibile:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Larghezza frontale:

464 mm

Supporta il protocollo per ethercat:

no

    Simatic HMI MTP1900

    Il SIMATIC HMI MTP1900 è un Unified Comfort Panel progettato per soluzioni di comando innovative basate sul nuovo software di visualizzazione SIMATIC WinCC Unified.

    Dettagli tecnici:

    • Display TFT widescreen da 18,5"con 16 milioni di colori
    • Interfaccia PROFINET
    • Progettabile da WinCC Unified Comfort V16
    • Incluso software Open Source concesso gratuitamente
    • Dimensioni da 7 a 22 pollici con la stessa dotazione di interfacce
    • Supporto per tecnologia Multi-Touch
    • Potenza hardware notevolmente superiore rispetto ai modelli precedenti
    • Capacità limite del sistema raddoppiate o triplicate
    • Funzionalità Edge integrata per un'espansione personalizzata
    • Sistema operativo proprietario per garantire la sicurezza IT
    • Due varianti di design: standard (marchi Siemens e SIMATIC HMI, telaio argento) e neutrale (senza marchi, telaio nero)

    Benefici per il cliente:

    • Soluzioni di comando innovative e personalizzabili in base alle esigenze.
    • Massimo comfort operativo grazie alla moderna tecnologia Multi-Touch.
    • Espandibilità facile e flessibile delle funzionalità del sistema.
    • Elevata sicurezza IT con possibilità di disattivare funzioni non necessarie.
    • Estetica accattivante con possibilità di scelta tra design standard e neutrale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS