pagina iniziale

SIEMENS - SIE6AV21283QB270BX0 SIMATIC HMI MTP1500 UNIFIED COMFORT PRO - 6AV21283QB270BX0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione DC - 19.2...28.8 V

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC

  • Numero di interfacce HW Industrial Ethernet - 2

  • Numero di interfacce HW PROFINET - 1

  • Numero di interfacce HW seriali RS422 - 0

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1268 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4047623413547

Codice prodotto

SIE6AV21283QB270BX0

Cod. produttore

6AV21283QB270BX0

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione DC:

19.2...28.8 V

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:

2

Numero di interfacce HW PROFINET:

1

Numero di interfacce HW seriali RS422:

0

Numero di interfacce HW seriali RS485:

1

Numero di interfacce HW seriali TTY:

0

Numero di interfacce HW USB:

4

Numero di interfacce HW parallele:

0

Numero di interfacce HW wireless:

0

Protocollo di supporto per TCP/IP:

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

no

Protocollo di supporto per CAN:

no

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Protocollo di supporto per ASI:

no

Protocollo di supporto per KNX:

no

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Supporta il protocollo per LON:

no

Supporta il protocollo per profinet IO:

no

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

no

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Standard radio bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Standard radio gprs:

no

Standard radio gsm:

no

Standard radio UMTS:

no

Link IO master:

no

Esecuzione del display:

TFT

Con display a colori:

Numero di colori del display:

16777216

Diagonale schermo:

15.6 inch

Numero di pixel orizzontali:

1366

Numero di pixel verticali:

768

Con tastiera numerica:

Con tastiera alfanumerica:

Con indicatore di segnalazione:

Con sistema di segnalazione (inclusi buffer e conferma):

Rappresentazione dei valori del processo (output) possibile:

Inserimento dei valori del processo (input) possibile:

Con ricette:

Output di stampa presente:

Numero di lingue online:

32

Componenti software aggiuntivi caricabili:

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP65

Temperatura d'esercizio:

0...45 °C

Montaggio su guida portante possibile:

no

Montaggio a parete/diretto possibile:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Larghezza frontale:

396 mm

Altezza frontale:

255 mm

Profondità di incasso:

163 mm

SIMATIC HMI MTP1500 PRO, per braccio di sostegno (ampliabile, tubo tondo) ed Extension Unit, display TFT widescreen da 15,6, 16 milioni di colori, interfaccia PROFINET, progettabile da WinCC Unified Comfort V18, comprende il software Open Source, che viene concesso gratuitamente I SIMATIC HMI Unified Comfort Panel PRO si contraddistinguono per lelevato grado di protezione IP65 (NEMA4) e la varietà delle opzioni di montaggio (ad es. direttamente sulla macchina oppure su un piedistallo o su un sistema di bracci di sostegno). Tutte le apparecchiature, nelle dimensioni da 12 a 22 pollici, offrono il massimo comfort operativo grazie alla moderna tecnologia Multi-Touch e consentono di realizzare soluzioni di comando innovative basate sul nuovo software di visualizzazione SIMATIC WinCC Unified. La funzionalità delle apparecchiature è facilmente ampliabile, secondo le proprie esigenze, grazie alla funzionalità Edge integrata. Ogni Unified Comfort Panel PRO è disponibile in due varianti di design. Design standard: con i marchi Siemens e SIMATIC HMI nonché telaio in alluminio colore argento. Design neutrale: senza marchi e con telaio in alluminio colore nero. I limiti del sistema sono identici a quelli degli Unified Comfort Panel (apparecchiature da incasso) e sono stati almeno raddoppiati, in parte persino triplicati, rispetto al modello precedente.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS