SIEMENS - SIE6AV21283MB570BX0 SIMATIC HMI MTP1200 UNIFIED COMFORT PRO - 6AV21283MB570BX0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione DC - 19.2...28.8 V
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC
Numero di interfacce HW Industrial Ethernet - 2
Numero di interfacce HW PROFINET - 1
Numero di interfacce HW seriali RS422 - 0
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1051 Kg CO₂-eq
EAN
4047623413677
Codice prodotto
SIE6AV21283MB570BX0
Cod. produttore
6AV21283MB570BX0
Produttore
SIE
Tensione di alimentazione DC:
19.2...28.8 V
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
DC
Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:
2
Numero di interfacce HW PROFINET:
1
Numero di interfacce HW seriali RS422:
0
Numero di interfacce HW seriali RS485:
1
Numero di interfacce HW seriali TTY:
0
Numero di interfacce HW USB:
4
Numero di interfacce HW parallele:
0
Numero di interfacce HW wireless:
0
Protocollo di supporto per TCP/IP:
sì
Protocollo di supporto perPROFIBUS:
no
Protocollo di supporto per CAN:
no
Protocollo di supporto per INTERBUS:
no
Protocollo di supporto per ASI:
no
Protocollo di supporto per KNX:
no
Protocollo di supporto per Data-Highway:
no
Protocollo di supporto per DeviceNet:
no
Protocollo di supporto per SUCONET:
no
Supporta il protocollo per LON:
no
Supporta il protocollo per profinet IO:
no
Supporta il protocollo per PROFINET CBA:
no
Supporta il protocollo per SERCOS:
no
Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:
no
Supporta il protocollo per ethernet/IP:
sì
Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:
no
Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:
no
Protocollo INTERBUS per Safety:
no
Supporta il protocollo per PROFIsafe:
no
Supporta il protocollo per SafetyBUS p:
no
Standard radio bluetooth:
no
Standard radio WLAN 802.11:
no
Standard radio gprs:
no
Standard radio gsm:
no
Standard radio UMTS:
no
Link IO master:
no
Esecuzione del display:
TFT
Con display a colori:
sì
Numero di colori del display:
16777216
Diagonale schermo:
12.1 inch
Numero di pixel orizzontali:
1280
Numero di pixel verticali:
800
Con tastiera numerica:
sì
Con tastiera alfanumerica:
sì
Con indicatore di segnalazione:
sì
Con sistema di segnalazione (inclusi buffer e conferma):
sì
Rappresentazione dei valori del processo (output) possibile:
sì
Inserimento dei valori del processo (input) possibile:
sì
Con ricette:
sì
Output di stampa presente:
sì
Numero di lingue online:
32
Componenti software aggiuntivi caricabili:
sì
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP65
Temperatura d'esercizio:
0...45 °C
Montaggio su guida portante possibile:
no
Montaggio a parete/diretto possibile:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Larghezza frontale:
313 mm
Altezza frontale:
225 mm
Profondità di incasso:
163 mm
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS