pagina iniziale

SIEMENS - SIE6AV21271AB000LX1 SIMATIC HMI KP8 PN LX 6MM - 6AV21271AB000LX1

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione DC - 20.4...28.8 V

  • Numero di tasti - 8

  • Con tasti parametrizzabili - sì

  • Numero di spie di segnalazione - 8

  • Numero di ingressi digitali - 8

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4025515732181

Codice prodotto

SIE6AV21271AB000LX1

Cod. produttore

6AV21271AB000LX1

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione DC:

20.4...28.8 V

Numero di tasti:

8

Con tasti parametrizzabili:

sì

Numero di spie di segnalazione:

8

Numero di ingressi digitali:

8

Numero di uscite digitali:

8

Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:

2

Numero di interfacce HW PROFINET:

2

Numero di interfacce HW seriali RS422:

0

Numero di interfacce HW seriali RS485:

0

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Numero di interfacce HW USB:

0

Numero di interfacce HW seriali RS232:

0

Protocollo di supporto per TCP/IP:

no

Numero di interfacce HW seriali TTY:

0

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

no

Numero di interfacce HW parallele:

0

Numero di interfacce HW wireless:

0

Numero di interfacce HW altre:

0

Con interfaccia ottica:

no

Protocollo di supporto per CAN:

no

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Protocollo di supporto per ASI:

no

Protocollo di supporto per KNX:

no

Protocollo di supporto per Modbus:

no

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Larghezza frontale:

40.7 mm

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Supporta il protocollo per LON:

no

Profondità di incasso:

68.15 mm

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP64

Supporta il protocollo per profinet IO:

sì

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Numero di modalità colore per LED:

5

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

no

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

no

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

no

Standard radio bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Standard radio gprs:

no

Standard radio gsm:

no

Standard radio UMTS:

no

Link IO master:

no

Temperatura d'esercizio:

0...60 °C

Con test dei tasti e delle spie di segnalazione:

sì

Numero di spazi per l'installazione di apparecchi di comando e segnalazione:

0

Montaggio su guida portante possibile:

no

Montaggio a parete/diretto possibile:

no

Montaggio frontale possibile:

sì

Montaggio su rack possibile:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Altezza frontale:

252.4 mm

Supporta il protocollo per ethercat:

no

    Simatic HMI KP8 PN LX

    Il SIMATIC HMI KP8 PN LX è un pannello operatore versatile progettato per un utilizzo rapido e una configurazione semplice.

    Dettagli tecnici:

    • 8 tasti a corsa corta
    • Spessore della lamiera: 1...6 mm
    • Interfacce PN
    • Design neutrale nero
    • 8 pin DI/DO configurabili
    • DC 24V collegabile in cascata
    • Parametrizzabile da STEP 7 V5.5

    Vantaggi per i clienti:

    • Realizzazione rapida di pannelli operatore
    • Riduzione significativa dei costi e dei tempi di configurazione
    • Pronto per l'uso e preconfezionato

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS