pagina iniziale

SIEMENS - SIE6AV21252GB030AX0 SIMATIC HMI KTP700 MOBILE - 6AV21252GB030AX0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione DC - 19.2...28.8 V

  • Esecuzione del display - TFT

  • Numero di colori del display - 16777216

  • Diagonale schermo - 7 inch

  • Protocollo di supporto per TCP/IP - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

157 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4047623404743

Codice prodotto

SIE6AV21252GB030AX0

Cod. produttore

6AV21252GB030AX0

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione DC:

19.2...28.8 V

Esecuzione del display:

TFT

Numero di colori del display:

16777216

Diagonale schermo:

7 inch

Protocollo di supporto per TCP/IP:

sì

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

no

Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:

1

Protocollo di supporto per CAN:

no

Numero di interfacce HW PROFINET:

1

Numero di interfacce HW seriali RS232:

0

Numero di interfacce HW seriali RS422:

0

Numero di interfacce HW seriali RS485:

0

Numero di interfacce HW seriali TTY:

0

Numero di interfacce HW USB:

1

Numero di interfacce HW parallele:

0

Numero di interfacce HW wireless:

0

Numero di interfacce HW altre:

0

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Protocollo di supporto per ASI:

no

Protocollo di supporto per KNX:

no

Con display a colori:

sì

Protocollo di supporto per Modbus:

sì

Numero di pixel orizzontali:

800

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Numero di pixel verticali:

480

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Con tastiera alfanumerica:

no

Supporta il protocollo per LON:

no

Supporta il protocollo per profinet IO:

sì

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Con touch screen:

sì

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

sì

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Grado di protezione (IP):

IP65

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

no

Adatto per arresto d'emergenza:

no

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Collegamento innestabile:

sì

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

no

Max. altezza di caduta secondo IEC 60068-2-32:

1.2 m

Standard radio bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Standard radio gprs:

no

Standard radio gsm:

no

Standard radio UMTS:

no

Link IO master:

no

Memoria di progettazione utilizzabile/memoria utente:

12 kByte

Numero di tasti funzione programmabili:

8

Numero dei tasti con LED:

8

Numero dei tasti di sistema:

0

Con tasto consenso/tasto uomo morto:

no

Con indicatore di segnalazione:

sì

Con sistema di segnalazione (inclusi buffer e conferma):

sì

Rappresentazione dei valori del processo (output) possibile:

sì

Inserimento dei valori del processo (input) possibile:

sì

Con ricette:

sì

Numero di livelli, protezione con password:

50

Output di stampa presente:

no

Numero di lingue online:

32

Temperatura d'esercizio:

0...45 °C

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Larghezza:

247.9 mm

Altezza:

171.8 mm

Profondità:

89.4 mm

Peso:

1.2 kg

Supporta il protocollo per ethercat:

no

    Simatic HMI KTP700 Mobile

    Il SIMATIC HMI KTP700 Mobile è un pannello operatore portatile con un display TFT da 7.0"progettato per l'interazione intuitiva con le applicazioni industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Display TFT da 7.0"
    • Risoluzione: 800 x 480 Pixel
    • 16 milioni di colori
    • Comando a tasti/touch
    • 8 tasti funzione
    • 1x PROFINET/Interfaccia Ethernet industriale
    • 1x scheda multimediale
    • 1x USB
    • Progettabile da WinCC Comfort V13 SP1
    • Funzionalità standard oppure Safety Integrated

    Vantaggi per i clienti:

    • Interfaccia utente intuitiva con una combinazione dicomando a tasti e touch
    • Alta qualità grafica grazie al display ad alta risoluzione
    • Versatilità di utilizzo con diverse modalità di funzionalità
    • Facilità di integrazione nei sistemi esistenti attraverso le interfacce standard
    • Supporto per applicazioni di sicurezza con Safety Integrated

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS