SIEMENS - SIE6AV21240QC020AX1 SIMATIC HMI TP1500 COMFORT - 6AV21240QC020AX1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione DC - 19.2...28.8 V
Esecuzione del display - TFT
Numero di pixel orizzontali - 1280
Numero di pixel verticali - 800
Diagonale schermo - 15.4 inch
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1029 Kg CO₂-eq
EAN
4047623407843
Codice prodotto
SIE6AV21240QC020AX1
Cod. produttore
6AV21240QC020AX1
Produttore
SIE
Tensione di alimentazione DC:
19.2...28.8 V
Esecuzione del display:
TFT
Numero di pixel orizzontali:
1280
Numero di pixel verticali:
800
Diagonale schermo:
15.4 inch
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
DC
Protocollo di supporto per TCP/IP:
sì
Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:
2
Protocollo di supporto perPROFIBUS:
sì
Protocollo di supporto per CAN:
no
Numero di interfacce HW PROFINET:
2
Numero di interfacce HW seriali RS232:
0
Numero di interfacce HW seriali RS422:
0
Protocollo di supporto per Modbus:
sì
Numero di interfacce HW seriali RS485:
1
Numero di interfacce HW seriali TTY:
0
Numero di interfacce HW USB:
2
Supporta il protocollo per profinet IO:
sì
Numero di interfacce HW parallele:
0
Con display a colori:
sì
Numero di interfacce HW wireless:
0
Numero di interfacce HW altre:
0
Supporta il protocollo per ethernet/IP:
sì
Con tastiera numerica:
sì
Con interfacce SW:
no
Protocollo di supporto per INTERBUS:
no
Protocollo di supporto per ASI:
no
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP65
Protocollo di supporto per KNX:
no
Protocollo di supporto per Data-Highway:
no
Protocollo di supporto per DeviceNet:
no
Numero di colori del display:
16777216
Protocollo di supporto per SUCONET:
no
Supporta il protocollo per LON:
no
Altezza frontale:
310 mm
Supporta il protocollo per PROFINET CBA:
no
Supporta il protocollo per SERCOS:
no
Tecnologia touch:
Touch resistivo
Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:
no
Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:
no
Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:
no
Profondità di incasso:
73.2 mm
Protocollo INTERBUS per Safety:
no
Supporta il protocollo per PROFIsafe:
no
Supporta il protocollo per SafetyBUS p:
no
Supporta il protocollo per altri sistemi bus:
sì
Standard radio bluetooth:
no
Standard radio WLAN 802.11:
no
Standard radio gprs:
no
Standard radio gsm:
no
Standard radio UMTS:
no
Link IO master:
no
Numero di livelli di grigio/blu del display:
0
Memoria di progettazione utilizzabile/memoria utente:
24 kByte
Con tastiera alfanumerica:
sì
Numero di tasti funzione programmabili:
0
Numero dei tasti con LED:
0
Numero dei tasti di sistema:
0
Con indicatore di segnalazione:
sì
Con sistema di segnalazione (inclusi buffer e conferma):
sì
Rappresentazione dei valori del processo (output) possibile:
sì
Inserimento dei valori del processo (input) possibile:
sì
Con ricette:
sì
Numero di livelli, protezione con password:
50
Output di stampa presente:
sì
Numero di lingue online:
32
Componenti software aggiuntivi caricabili:
sì
Temperatura d'esercizio:
0...50 °C
Montaggio su guida portante possibile:
no
Montaggio a parete/diretto possibile:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Larghezza frontale:
415 mm
Assorbimento di potenza:
41 W
Supporta il protocollo per ethercat:
no
- Comando touch
- Display TFT 15"widescreen
- 16 milioni di colori
- Interfaccia PROFINET
- Interfaccia MPI/PROFIBUS DP
- Memoria di progettazione 24 MByte
- WEC 2013
- Progettabile da WinCC Comfort V14 SP1
- Temperatura ambiente fino a 50°C (fino a 55°C con limitazioni)
- Elevata visibilità grazie al display TFT a 16 milioni di colori
- Facilità d'uso tramite interfaccia touch
- Flessibilità di connessione con interfacce PROFINET e PROFIBUS
- Ample capacità di memoria per progetti complessi
- Affidabilità operativa in ambienti fino a 50°C
Simatic HMI TP1500 Comfort
I Comfort Panel sono concepiti per la realizzazione di compiti di visualizzazione performanti a livello di macchina.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


