pagina iniziale

SIEMENS - SIE6AV21233DB320AW0 SIMATIC HMI MTP400 UNIFIED BASIC - 6AV21233DB320AW0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione DC - 19.2...28.8 V

  • Esecuzione del display - TFT

  • Numero di pixel orizzontali - 800

  • Numero di pixel verticali - 480

  • Diagonale schermo - 4.3 inch

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

90 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4034106035181

Codice prodotto

SIE6AV21233DB320AW0

Cod. produttore

6AV21233DB320AW0

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione DC:

19.2...28.8 V

Esecuzione del display:

TFT

Numero di pixel orizzontali:

800

Numero di pixel verticali:

480

Diagonale schermo:

4.3 inch

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Protocollo di supporto per TCP/IP:

sì

Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:

1

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

no

Protocollo di supporto per CAN:

no

Numero di interfacce HW PROFINET:

1

Numero di interfacce HW seriali RS232:

0

Numero di interfacce HW seriali RS422:

0

Protocollo di supporto per Modbus:

sì

Numero di interfacce HW seriali RS485:

0

Numero di interfacce HW seriali TTY:

0

Numero di interfacce HW USB:

2

Supporta il protocollo per profinet IO:

no

Numero di interfacce HW parallele:

0

Con display a colori:

sì

Numero di interfacce HW wireless:

0

Numero di interfacce HW altre:

0

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

sì

Con tastiera numerica:

sì

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Protocollo di supporto per ASI:

no

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP65

Protocollo di supporto per KNX:

no

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Numero di colori del display:

16777216

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Supporta il protocollo per LON:

no

Altezza frontale:

116 mm

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Profondità di incasso:

36 mm

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

no

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

no

Standard radio bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Standard radio gprs:

no

Standard radio gsm:

no

Standard radio UMTS:

no

Link IO master:

no

Con tastiera alfanumerica:

sì

Con indicatore di segnalazione:

sì

Con sistema di segnalazione (inclusi buffer e conferma):

sì

Con ricette:

sì

Output di stampa presente:

no

Numero di lingue online:

32

Componenti software aggiuntivi caricabili:

no

Tipo di protezione NEMA, lato frontale:

4X

Temperatura d'esercizio:

0...50 °C

Montaggio su guida portante possibile:

no

Montaggio a parete/diretto possibile:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Larghezza frontale:

140 mm

Assorbimento di potenza:

3.8 W

Supporta il protocollo per ethercat:

no

    Simatic Hmi Mtp400

    I SIMATIC HMI MTP400 è un pannello di comando touch con un display TFT da 4", progettato per soluzioni di comando innovative.

    Dettagli tecnici:

    • Display TFT 4” widescreen
    • 16 milioni di colori
    • Interfaccia PROFINET
    • Progettabile con WinCC Unified Basic V18 Upd. 3
    • Software Open Source incluso gratuitamente
    • Supporto per tecnologia Multi-Touch
    • System performance significativamente migliorata
    • Sistema operativo proprietario per sicurezza IT

    Vantaggi per i clienti:

    • Consente di sviluppare applicazioni di dimensioni maggiori rispetto ai pannelli tradizionali
    • Massimo comfort operativo grazie alla moderna tecnologia Multi-Touch
    • Maggiore sicurezza IT grazie alla disattivazione di funzioni o interfacce non richieste
    • Inclusione di un software gratuito che migliora la flessibilitàe la personalizzazione

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS