pagina iniziale

SIEMENS - SIE6AT80082AA020AA0 SIPLUS CMS VIB-SENSOR S03 - 6AT80082AA020AA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del sensore - Sensore piezoelettrico

  • Principio di misura fisico - Sensore al piezoquarzo con elettronica di analisi integrata

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Campo di misura accelerazione della vibrazione (accelerazione di gravità g) - 98...98

  • Sensibilità sensore accelerazione delle vibrazioni (mV/accelerazione gravità g) - 0.051

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047618113940

Codice prodotto

SIE6AT80082AA020AA0

Cod. produttore

6AT80082AA020AA0

Produttore

SIE

Esecuzione del sensore:

Sensore piezoelettrico

Principio di misura fisico:

Sensore al piezoquarzo con elettronica di analisi integrata

Grado di protezione (IP):

IP65

Campo di misura accelerazione della vibrazione (accelerazione di gravità g):

98...98

Sensibilità sensore accelerazione delle vibrazioni (mV/accelerazione gravità g):

0.051

Temperatura d'esercizio:

-50...121 °C

SIPLUS CMS VIB-Sensor S03

Sensore di vibrazioni progettato per monitorare le condizioni delle macchine.

Dettagli tecnici:

  • Campo di frequenza: 0,2 Hz ... 3 kHz
  • Campo di misura: 10G
  • Sensibilità: 500 mV/G (+/-10%)
  • Connettore: MIL in alto
  • Compatible con: SIPLUS CMS1200 e SIPLUS CMS2000

Vantaggi per il cliente:

  • Monitoraggio preciso delle vibrazioni delle macchine.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS