SIEMENS - SIE6AT80082AA000AA0 SIPLUS CMS VIB-SENSOR S02 - 6AT80082AA000AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del sensore - Sensore piezoelettrico
Grado di protezione (IP) - IP65
Campo di misura accelerazione della vibrazione (accelerazione di gravità g) - 4903...4903
Sensibilità sensore accelerazione delle vibrazioni (mV/accelerazione gravità g) - 0.001
Principio di misura fisico - Sensore al piezoquarzo con elettronica di analisi integrata
Confezione
1 PZ
EAN
4047618113933
Codice prodotto
SIE6AT80082AA000AA0
Cod. produttore
6AT80082AA000AA0
Produttore
SIE
Esecuzione del sensore:
Sensore piezoelettrico
Grado di protezione (IP):
IP65
Campo di misura accelerazione della vibrazione (accelerazione di gravità g):
4903...4903
Sensibilità sensore accelerazione delle vibrazioni (mV/accelerazione gravità g):
0.001
Principio di misura fisico:
Sensore al piezoquarzo con elettronica di analisi integrata
Temperatura d'esercizio:
-50...121 °C
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


