SIEMENS - SIE6AG15033CB002AA0 SIPLUS OLM/G12 V40 - 6AG15033CB002AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC
Power over Ethernet - no
Montaggio a parete/diretto possibile - sì
Altezza - 112 mm
Larghezza - 39.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4042948427903
Codice prodotto
SIE6AG15033CB002AA0
Cod. produttore
6AG15033CB002AA0
Produttore
SIE
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
DC
Power over Ethernet:
no
Montaggio a parete/diretto possibile:
sì
Altezza:
112 mm
Larghezza:
39.5 mm
Profondità:
74.5 mm
- Basato su 6GK1503-3CB00
- Conformal Coating
- Temperatura operativa: -25…+60°C
- Affidabile protezione dei compiti di automazione in condizioni ambientali estreme.
- Aumenta la sicurezza dell'investimento.
- Resistente a gas nocivi, condensa, gelo e sostanze attive biologicamente, chimicamente e meccanicamente.
Siplus Net OLM/G12 V4.0
La variante SIPLUS extreme protegge i componenti di automazione anche in presenza di condizioni ambientali gravose.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


