pagina iniziale

SIEMENS - SIE6AG15032CB002AA0 SIPLUS NET OLM/G11 V40 - 6AG15032CB002AA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC

  • Power over Ethernet - no

  • Montaggio a parete/diretto possibile - sì

  • Altezza - 112 mm

  • Larghezza - 39.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4042948452639

Codice prodotto

SIE6AG15032CB002AA0

Cod. produttore

6AG15032CB002AA0

Produttore

SIE

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Power over Ethernet:

no

Montaggio a parete/diretto possibile:

sì

Altezza:

112 mm

Larghezza:

39.5 mm

Profondità:

74.5 mm

    SIPLUS NET OLM/G11 V4.0

    Il prodotto è progettato per proteggere i componenti di automazione in condizioni ambientali gravose.

    Dettagli tecnici:

    • Basato su 6GK1503-2CB00
    • Conformal Coating
    • Temperature operative: -25…+60°C

    Benefici per i clienti:

    • Protezione affidabile in condizioni atmosferiche estreme, come temperature elevate e basse.
    • Resistenza a gas nocivi, condensa, gelo e sostanze attive.
    • Aumento della sicurezza dell'investimento nella automazione.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS