SIEMENS - SIE6AG14378SB007AY0 SIPLUS PSU8200 3PH DC 24V 40A - 6AG14378SB007AY0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4047618121235
Codice prodotto
SIE6AG14378SB007AY0
Cod. produttore
6AG14378SB007AY0
Produttore
SIE
SIPLUS PS PSU8200 trifase DC 24V/40A basato su 6EP3437-8SB00-0AY0 con Conformal Coating, -25…+70°C, alimentatore stabilizzato ingresso: 3 AC 400 ... 500 V uscita: DC 24 V/40 A I mini-alimentatori SIPLUS LOGO!Power nel design dei moduli LOGO!8 garantiscono una potenza elevata con un ingombro minimo. Un buon rendimento nellintero campo di potenza e la dissipazione di potenza contenuta nel funzionamento a vuoto garantiscono un funzionamento efficiente. Lingresso wide-range per reti monofase e a tensione continua così come la riserva di potenza allinserzione di carichi capacitivi soddisfano i requisiti di numerose applicazioni. Anche lampio campo di temperatura e le numerose certificazioni assicurano un impiego universale. Questi affidabili alimentatori con custodia piatta a gradini possono essere integrati in modo estremamente flessibile ad es. nei quadri di distribuzione. A prescindere dal settore e dai requisiti richiesti, Siemens offre alimentatori affidabili ed efficienti per ogni impianto.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


